Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1880-040 Mellbimbó, Menetes egyik vég, Schedule 80, 1/4 x 4 Méret, PVC | AC9LHE 3HFN3

SPEARS VALVES 1880-040 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1/4 x 4 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LHE Modell: 1880-040Kereszthivatkozás: 3HFN3
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
€5.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz4"
AnyagPVC
Max. Nyomás565 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret1 / 4 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1880-030 Mellék, menetes egyvég, 80-as ütemezés, 1/4 x 3 méret, PVC | AC9LHD 3HFN2 1880-0303"€4.46
SPEARS SZELEPEK 1880-060 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80-as ütemezés, 1/4 x 6 méret, PVC | AC9LHF 3HFN4 1880-0606"€6.64
SPEARS SZELEPEK 1880-120 Mellék, menetes egyvég, 80. táblázat, 1/4 x 12 méret, PVC | AC9LHG 3HFN5 1880-12012 "€10.94
SPEARS SZELEPEK 1880-015 Mellbimbó, Menetes egyik vég, Schedule 80, 1/4 x 1-1/2 méret, PVC | BU6BXP 1880-015-€2.25
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1880-005 Mellék, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 1/4 x CL méret, PVC | BU6BYB 1880-005-€2.08
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1880-025 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1/4 x 2-1/2 méret, PVC | BU6BYE 1880-025-€2.39
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1880-250 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1/4 x 25 méret, PVC | BU6BYF 1880-250-€11.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1880-040 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1/4 x 4 méret, PVC
€5.28 /Mértékegység