Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 31500048010000 Nyeregbilincs 4 hüvelykes kimeneti cső 1 1/4 hüvelyk | AC8YKF 3EUA3

SMITH-BLAIR 31500048010000 nyeregbilincs 4 hüvelykes kimeneti cső 1 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8YKF Típus: 31500048010000Kereszthivatkozás: 3EUA3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€213.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagBuna N.
AnyagRugalmas vas test
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180F
Kimeneti csatlakozás1-1 / 4 "(F) NPT
Kimeneti cső mérete1-1 / 4 "
Csőméret4"
Szükséges furatméret1-1 / 4 "
menetrend40
típusRozsdamentes acél egypánt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásÁr
SMITH-BLAIR 31500048006000 Nyeregbilincs 4 hüvelykes kimeneti cső 3/4 hüvelyk | AC8YKD 3EUA1 315000480060003/4 "(F) NPT€164.72
SMITH-BLAIR 31500048008000 Nyeregbilincs 4 hüvelykes kimeneti cső 1 hüvelyk | AC8YKE 3EUA2 315000480080001 "(F) NPT€164.72
SMITH-BLAIR 31500048012000 Nyeregbilincs 4 hüvelykes kimeneti cső 1 1/2 hüvelyk | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT€200.12
SMITH-BLAIR 31500048014000 nyeregbilincs 4 hüvelykes kimeneti cső 2 bemenet | AC8YKH 3EUA5 315000480140002 "(F) NPT€197.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048010000 nyeregbilincs 4 hüvelykes kimeneti cső 1 1/4 hüvelykes
€213.53 /Mértékegység