Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 31500025608000 Nyeregbilincs 2 hüvelykes kimeneti cső 1 hüvelyk | AC8YJH 3ETZ3

SMITH-BLAIR 31500025608000 nyeregbilincs 2 hüvelykes kimeneti cső 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8YJH Típus: 31500025608000Kereszthivatkozás: 3ETZ3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€171.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagBuna N.
AnyagRugalmas vas test
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180F
Kimeneti csatlakozás1 "(F) NPT
Kimeneti cső mérete1"
Csőméret2"
Szükséges furatméret1"
menetrend40
típusRozsdamentes acél egypánt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.927
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásÁr
SMITH-BLAIR 31500025606000 Nyeregbilincs 2 hüvelykes kimeneti cső 3/4 hüvelyk | AC8YJG 3ETZ2 315000256060003/4 "(F) NPT€165.58
SMITH-BLAIR 31500025610000 nyeregbilincs 2 hüvelykes kimeneti cső 1 1/4 hüvelykes | AC8YJJ 3ETZ4 315000256100001-1 / 4 "(F) NPT€196.98
SMITH-BLAIR 31500025612000 Nyeregbilincs 2 hüvelykes kimeneti cső 1 1/2 hüvelyk | AC8YJK 3ETZ5 315000256120001-1 / 2 "(F) NPT€205.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025608000 nyeregbilincs 2 hüvelykes kimeneti cső 1 hüvelykes
€171.37 /Mértékegység