Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WSM-50-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 1/2 hüvelyk, 10 Pk | AE3MPD 5EB60

SMALLEY WSM-50-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 1/2 hüvelykes, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE3MPD Modell: WSM-50-S02Kereszthivatkozás: 5EB60

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.016 "
Illik a Groove Dia-hez.0.468 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.1 / 2 "
Ingyenes személyi igazolvány0.464 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés0.003 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.050 "
Szakítószilárdság200,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WSM-50-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 1/2 hüvelykes, 10Pk
€19.19 /csomag