Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WSM-25-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 1/4 hüvelyk, 10 Pk | AE3MNW ​​5EB52

SMALLEY WSM-25-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 1/4 hüvelykes, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE3MNW Modell: WSM-25-S02Kereszthivatkozás: 5EB52

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.010 "
Illik a Groove Dia-hez.0.230 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.1 / 4 "
Ingyenes személyi igazolvány0.228 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés0.003 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.020 "
Szakítószilárdság200,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WSM-25-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 1/4 hüvelykes, 10Pk
€21.43 /csomag