Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-75-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 3/4 hüvelyk, 10 Pk | AE3NAK 5EE38

SMALLEY WHM-75-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 3/4 hüvelyk, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE3NAK Modell: WHM-75-S02Kereszthivatkozás: 5EE38

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€23.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.023 "
Illik a Groove Dia-hez.0.796 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
Bore Dia számára.3 / 4 "
Ingyenes OD0.807 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés0.003 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.065 "
Szakítószilárdság200,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-75-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 3/4 hüvelyk, 10 Pk
€23.27 /csomag