Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-237-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 2-3/8 hüvelyk | AE3NBJ 5EE73

SMALLEY WHM-237-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3NBJ Modell: WHM-237-S02Kereszthivatkozás: 5EE73

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.071 "
Illik a Groove Dia-hez.2.517 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
Bore Dia számára.2.375 "
Ingyenes OD2.535 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés0.005 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.200 "
Szakítószilárdság165,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-237-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 2-3/8 hüvelyk
€19.74 /Mértékegység