SKIL 3821-01 összetett gérvágó fűrész 28-1/5 hüvelyk hosszúság 42.5 font. | AA8QHN 19M490

SKIL 3821-01 Összetett gérvágó fűrész 28-1/5 hüvelyk hosszúság 42.5 font.

Raktáron
Tétel: AA8QHN Modell: 3821-01Kereszthivatkozás: 19M490

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€557.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett gérfűrész
erősítők15.0
Amperek @ 120V15.0
Arbor méret1"
Ferde kapacitás45 fok
Ferde megáll9 fok
Dia Dia.12 "
Penge típusa40T keményfém
Keresztmetszet @ 45 fok. W2 x 8 "
Magasság18.25 "
Hossz28.187 "
Mitre kapacitás47 fok balra és 47 fok jobbra
Nincs terhelés RPM4500
Szerszám súlya42.5 font
Feszültség120
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.97
Hajó magassága (cm)46.74
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8465910047
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kúp (Single)
    • Keresztmetszet @ 45 fok. H (4 x 4 "vagy 2 x 8")
    • Keresztmetszet @ 90 fok. H (4 x 4 ")
    • Keresztmetszet @ 90 fok. W (2 x 8 ")
    • Dia (Nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKIL 3821-01 Összetett gérvágó fűrész 28-1/5 hüvelyk hosszúság 42.5 font.
€557.29 /Mértékegység