SKB 3I-2215-8B-E védőtok, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 hüvelykes méret | CE9RPW 55KC64

SKB 3I-2215-8B-E védőtok, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RPW Modell: 3I-2215-8B-EKereszthivatkozás: 55KC64

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€465.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység6"
színekFekete
Belső mélység8"
Belső hossza22 "
Belső szélesség15 1 / 2 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség250 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység9 3 / 4 "
Teljes hossz24 1 / 2 "
Teljes szélesség18 1 / 4 "
Mennyiségi kapacitás1.58 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3I-2215-8B-C védőtok, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 hüvelykes méret | CE9RPX 55KC65 3I-2215-8B-C€605.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3I-2215-8B-E védőtok, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 hüvelyk
€465.70 /Mértékegység