SKB 3i-2213-12BE védőtok, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 hüvelykes méret | CE9RPU 55KC62

SKB 3i-2213-12BE védőtok, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CE9RPU Modell: 3i-2213-12BEKereszthivatkozás: 55KC62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység9 7 / 8 "
színekFekete
Belső mélység12 "
Belső hossza22 "
Belső szélesség13 "
Fedél mélysége1 7 / 8 "
Terhelhetőség175 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység14 3 / 8 "
Teljes hossz24 21 / 64 "
Teljes szélesség15 1 / 2 "
Mennyiségi kapacitás1.99 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.37
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-2213-12BC védőtok, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 hüvelykes méret | CE9RPV 55KC63 3i-2213-12 BC€607.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-2213-12BE védőtok, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 hüvelykes
€477.97 /Mértékegység