SILVER KING 10343-76 Kit komp. 115V Aspera Nek2134G | CU2XVA 28ZW32

SILVER KING 10343-76 Kit Compr 115V Aspera Nek2134G

Cikkszám: CU2XVA Modell: 10343-76Kereszthivatkozás: 28ZW32
€2,247.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SILVER KING 10343-03 Kit Compr 115V | CU2XUY 28ZW24 10343-03€2,157.58
ajánlatkérés
SILVER KING 10343-40 Kit Compr 115V | CU2XUZ 28ZW33 10343-40€2,667.93
ajánlatkérés
SILVER KING 10343-88 Kit Compr 115V Egus90Hlp | CU2XVB 28ZW23 10343-88€2,046.36
ajánlatkérés
SILVER KING 10343-51 Kit komp. 115V Em20Hhr | CU2XVC 28ZW19 10343-51€4,412.09
ajánlatkérés
SILVER KING 10343-02 Kit Compr 115V Emi30Her | CU2XVD 28ZW26 10343-02€2,098.83
ajánlatkérés
SILVER KING 10343-86 Kit Compr 115V/60 Egus70Hlp | CU2XVE 28ZW17 10343-86€1,935.48
ajánlatkérés
SILVER KING 10343-93 Kit Compr 115V/60hz Nt2168gkv | CU2XVF 32ZH40 10343-93€2,639.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SILVER KING 10343-76 Kit Compr 115V Aspera Nek2134G
€2,247.55 /Mértékegység