Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEVERT 2535-48 Piezo kézi zseblámpa 5.9 hüvelyk hosszú MAPP | AH7BLK 36RC54

SIEVERT 2535-48 Piezo kézi zseblámpa 5.9 hüvelyk hosszú MAPP

Raktáron
Tétel: AH7BLK Modell: 2535-48Kereszthivatkozás: 36RC54
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
€954.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi fáklya
Láng típusaPontos, Standard, Forró levegő
ÜzemanyagMAP-Pro
Fej45 fok
Hossz5.875 "
MAPP gáz ezüstforrasztó1/4" to 1-1/4"
MAPP gázlágyforrasz1/4 "- 4"
Propángáz Ezüst Braze1/4 "- 1"
Propángáz lágyforrasz1/8 "- 3"
Puha forrasztócső sapka.2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országEE

Termék részletek:

    • Gyújtó: Azonnali be / ki
    • MAPP Btus / óra: 1870 XNUMX
    • MAPP Temp. : 2000
    • Propán Btus per óra: 1700 XNUMX
    • Propán hőmérséklete. : 1950 fok F
    • Ezüst Braze cső: 1 "
    • Ezüst Braze cső MAPP gázzal: 1/8 "- 1/2"
    • Puha forrasztócső sapka. MAPP gázzal: 1/4 "- 4"
    • Jellemzők: Több alkalmazású égő

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEVERT 2535-49 Piezo kézi zseblámpa, 5.9 hüvelykes hosszúság | AH7BLL 36RC55 2535-49€642.73
SIEVERT 2535-02 kézi zseblámpa, ceruza, azonnali ki-bekapcsolás, láng beállítása | CU2XLL 40AX17 2535-02€251.56
SIEVERT 2535-10 kézi zseblámpa, örvénylő, azonnali be-ki | CU2XLM 40AX19 2535-10€377.39
SIEVERT 2535-08 kézi zseblámpa, örvénylő, azonnali be-ki, Powerjet | CU2XLN 40AX22 2535-08€428.47
SIEVERT 2535-04 kézi zseblámpa, örvénylő, azonnali be-ki, PowerJet | CU2XLP 40AX20 2535-04€251.10
SIEVERT 2535-06 kézi zseblámpa, örvénylő, azonnali be-kikapcsolás, PowerJet, kézi zseblámpa | CU2XLQ 40AX24 2535-06€323.41
SIEVERT 229557 kézi zseblámpa, hevederes, azonnali ki-bekapcsolás | CU2XLR 40AX15 229557€186.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEVERT 2535-48 Piezo kézi zseblámpa 5.9 hüvelyk hosszú MAPP
€954.61 /Mértékegység