Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO DT-107A-S12 fordulatszámmérő 0.10 - 25000 7 / perc | AF21MHF 69YDXNUMX

SHIMPO DT-107A-S12 fordulatszámmérő 0.10 - 25000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AF7MHF Modell: DT-107A-S12Kereszthivatkozás: 21YD69

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€642.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfordulatszámmérő
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelző5 jegyű LED
Memory designUtolsó / Min / Max
Sebesség0.03-7620 M / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód9029205000

Termék részletek:

    • Sebesség pontosság (az olvasás +/- 0.06% -a +/- 1 számjegy)
    • Sebesség (FPM) (0.10–25,000 XNUMX)
    • Kontakt fordulatszám-tartomány (0.10–25,000)
    • RPM pontosság (az olvasás +/- 0.06% -a +/- 1 számjegy)
    • Kapcsolat / Nem elérhető (Kapcsolat)

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványkijelzőTételRPM tartománySebességSebességekÁr
SHIMPO DT-105A érintkezési fordulatszámmérő LCD 0.05-12 500fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105AIgen5 jegyű LCDfordulatszámmérő0.10 a 25,0000.02-3810 M / perc0.05-12,500 fpm€483.24
SHIMPO DT-107A érintkezési fordulatszámmérő 0.05 - 12 500 fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107AIgen5 jegyű LEDfordulatszámmérő0.10 a 25,0000.02-3810 M / perc0.05-12,500 fpm€491.65
SHIMPO DT-205LR érintkezési fordulatszámmérő Lcd 0.4 - 12 500 fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRIgen5 jegyű LCDfordulatszámmérő6 a 99,9990.11-3810 M / perc0.4-12,500 fpm€587.54
SHIMPO DT-207LR-S12 érintkezési fordulatszámmérő 0.8 és 25000 fpm között AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12Igen5 jegyű LEDfordulatszámmérő6 a 99,9990.23-7620 M / perc0.8-25,000 fpm€615.29
SHIMPO DT-105A-S12 fordulatszámmérő 0.10 - 25000 7 / perc | AF21MHE 68YDXNUMX DT-105A-S12NIST5 jegyű LCDfordulatszámmérő-0.03-7620 M / perc-€570.87
SHIMPO DT-207LR fordulatszámmérő 6 - 99 999 7 / perc | AF21MHG 76YDXNUMX DT-207LRNIST5 jegyű LEDfordulatszámmérő-0.11-3810 M / perc-€544.78
SHIMPO DT-205LR-S12 fordulatszámmérő 6 - 99 999 7 / perc | AF21MHH 77YDXNUMX DT-205LR-S12NIST5 jegyű LCDfordulatszámmérő-0.23-7620 M / perc-€624.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO DT-107A-S12 fordulatszámmérő 0.10 - 25000 ford./perc
€642.51 /Mértékegység