Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SGS PRO 10678 keményfém fúróhenger 1/4 hüvelykes hossz vágott 1/2 hüvelyk | AH8GPY 38TA35

SGS PRO 10678 keményfém fúróhenger 1/4 hüvelyk hossz vágott 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8GPY Típus: 10678Kereszthivatkozás: 38TA35

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€26.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT55,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 8 "
AlakHenger
Kereskedési számSA51

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakSzögVágó Dia.Kereskedési számVágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaÁr
SGS PRO 10003 keményfém fúróhenger 1/4 hüvelyk hossz vágott 5/8 hüvelyk | AH8GPF 38TA19 10003Henger-1 / 4 "SA15 / 8 "55,0002"Karbid€27.91
SGS PRO 10028 keményfém fúróhenger 1/4 hüvelyk hossz Vágás 1 hüvelyk | AH8GPH 38TA21 10028Henger-1 / 4 "SA1L1"55,0002"Karbid€40.46
SGS PRO 10053 keményfém fúróhenger 5/16 hüvelykes kettős vágott | AH8GPJ 38TA22 10053Henger-5 / 16 "SA23 / 4 "45,0002.5 "Acél€38.71
SGS PRO 10078 keményfém fúróhenger 3/8 hüvelykes dupla vágott | AH8GPK 38TA23 10078Henger-3 / 8 "SA33 / 4 "37,5002.5 "Acél€38.18
SGS PRO 10178 keményfém fúróhenger 1/2 hüvelykes dupla vágott | AH8GPM 38TA25 10178Henger-1 / 2 "SA51"28,0002.75 "Acél€65.11
SGS PRO 10353 keményfém fúróhenger, 1 hüvelykes dupla vágott | AH8GPR 38TA29 10353Henger-1"SA91"14,0002.75 "Acél€170.72
SGS PRO 10428 keményfém fúróhenger 1/8 hüvelykes teljes hossz 2-7/16 hüvelyk | AH8GPU 38TA31 10428Henger-1 / 8 "SA125 / 8 "100,0002.625 "Acél€29.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SGS PRO 10678 keményfém fúróhenger 1/4 hüvelyk hossz vágott 1/2 hüvelyk
€26.81 /Mértékegység