Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SENSIT 375-S + 40X-01-SN O2 szenzor 0-25% | AC6YMC 36T555

SENSIT 375-S+40X-01-SN O2 csereérzékelő 0–25 százalék

Raktáron
Tétel: AC6YMC Modell: 375-S+40X-01-SNKereszthivatkozás: 36T555

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€294.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere érzékelő
Kémiai formulaO2
ÉszleliOxigén
Felbontás0.1% V / V
Érzékelő tartomány0 - 25%
Temp. Hatótávolság-22 fok F 122 fokig, -30 fok 50 C fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026900000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliFelbontásÉrzékelő tartományTemp. HatótávolságÁr
SENSIT 375-2611-01 csereérzékelő metán 0-100 százalék Lel | AC6YMA 36T553 375-2611-01Metán10 ppm0–100% LEL-4 fok F 104 fokig, -20 fok 40 C fokig€96.13
SENSIT 375-COAF-SN csereérzékelő Co 0 - 2000 ppm | AC6YMB 36T554 375-COAF-SNSzén-monoxid1 ppm0 - 2000 ppm-22 fok F 122 fokig, -30 fok 50 C fokig€294.96
SENSIT 375-H2SA1-SN H2s szenzor 0-100 ppm | AC6YMD 36T556 375-H2SA1-SNHidrogén-szulfid1 ppm0 - 100 ppm-22 fok F 122 fokig, -30 fok 50 C fokig€294.96
SENSIT 884-CGI09 csereérzékelő metán 5-100 százalékos V / v | AC6YME 36T557 884-CGI09Metán0.00105-100% V / V-22 fok F 122 fokig, -30 fok 50 C fokig€483.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SENSIT 375-S+40X-01-SN O2 csereérzékelő 0–25 százalék
€294.96 /Mértékegység