Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE Az IL-SRDA szolgáltatás fogadott címke 4-1/4 x 3 hüvelykes fekete/fehér - 25 db-os csomag | AF3PMF 8AJ73

SEE ALL INDUSTRIES IL-SRDA szolgáltatás fogadott címke 4-1/4 x 3 hüvelykes fekete/fehér – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3PMF Modell: IL-SRDAKereszthivatkozás: 8AJ73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltatási rekord címke
Magasság4.25 "
Jelmagyarázat / háttérszínBlack / White
Anyagfólia
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8310000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagÁr
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE A TUF-SRDA szolgáltatás kapott címke 5 x 3 hüvelykes fekete-piros/fehér - 25 db-os csomag | AF3PME 8AJ72 TUF-SRDA5"Fekete és piros / fehérAlumínium€59.50
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE A TUF-SREC szolgáltatás kapott címke 5 x 3 hüvelykes fekete és piros/fehér - 25 db-os csomag | AF4LNE 9AFC5 TUF-SREC5"Fekete és piros / fehérAlumínium€61.35
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE Az IL-SREC szolgáltatás fogadott címke 4-1/4 x 3 hüvelykes fekete/fehér - 25 db-os csomag | AF4LNF 9AFC6 IL-SREC4.25 "Black / Whitefólia€46.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES IL-SRDA szolgáltatás fogadott címke 4-1/4 x 3 hüvelykes fekete/fehér – 25 db-os csomag
€50.20 /Mértékegység