SE-KURE AAFM-2448-177 öntapadó tükör 24 x 48 hüvelyk 0.177 hüvelyk vastagság | AH3HTX 32HE71

SE-KURE AAFM-2448-177 öntapadó tükör 24 x 48 hüvelyk 0.177 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: AH3HTX Modell: AAFM-2448-177Kereszthivatkozás: 32HE71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€78.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTükörkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia0.065 "
AnyagAkril
Anyag típusaStandard fokozat
Max. Hőmérséklet150
Min. Hőmérséklet Értékelés32
Vastagság0.177 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.038 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8535
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SE-KURE AAFM-2448-177 öntapadó tükör 24 x 48 hüvelyk 0.177 hüvelyk vastagság
€78.01 /Mértékegység