SCOTCH M900 kézi, határozott hosszúságú adagoló | AA9TDV 1F192

SCOTCH M900 kézi, határozott hosszúságú adagoló

Raktáron
Tétel: AA9TDV Típus: M900Kereszthivatkozás: 1F192

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,971.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenchtop kartondoboz tömítő szalag adagoló
színekSzürke
ÉpítésFém
Magasság10.25 "
Hossz16.75 "
Max. Szalag szélessége3"
TápellátásKézikönyv
Szalag szállítási hossza1 1/2 - 16 "
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4175
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8472909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésMagasságHosszMax. Szalag szélességeSzélességÁr
SCOTCH M920 kézi szalagadagoló 2 hüvelyk. Szalagok | AC8WJW 3EGL6 M920CserezMűanyag8.5 "12.5 "1 "/ 24 mm6.5 "€1,139.08
SCOTCH P52W kézi szalagadagoló 3 hüvelyk. Szalagok | AC9CDD 3FKN8 P52WCserezMűanyag6.75 "11 "2 "/ 48 mm5.25 "€316.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH M900 kézi, határozott hosszúságú adagoló
€1,971.95 /Mértékegység