Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH-BRITE SPP14X28 Stripping Pad, Brown, 14 Inch x 28 Inch Floor Pad Size, 175 to 600 rpm, Non-Woven, 10 PK | CU2HVD 32V436

SCOTCH-BRITE SPP14X28 csupaszító betét, barna, 14 hüvelyk x 28 hüvelykes padlópárna, 175–600 ford./perc, Nem szőtt, 10 PK

Raktáron
Tétel: CU2HVD Modell: SPP14X28Kereszthivatkozás: 32V436
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
€528.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsupaszító pad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SCOTCH-BRITE 3400-24 fényező párna, barna, 24 hüvelykes padlólap mérete, 1500-3000 ford./perc, 5 csomag | CU2GPJ 401M73 3400-24Burnishing Pad€202.53
SCOTCH-BRITE 96-20 tisztítólap, 20 db | CU2GPM 253Y57 96-20Tisztító alátét€44.00
SCOTCH-BRITE 08423 Diamond Floor Pad Plus, lila, 14 hüvelyk x 20 hüvelykes padlópárna, 175–600 ford./perc, 5 PK | CU2HAX 401M71 08423Diamond Pad Pad Pad€1,029.00
SCOTCH-BRITE 23894 Diamond Floor Pad Plus, lila, 20 hüvelykes padlópárna méretű, nem szőtt poliészter szál, 5 PK | CU2HAY 4NYU8 23894Diamond Pad Pad Pad€814.80
SCOTCH-BRITE 08421 Diamond Floor Pad Plus, lila, 27 hüvelykes padlópárna, 175-600 ford./perc, 5 PK | CU2HAZ 19T378 08421Diamond Pad Pad Pad€1,392.35
SCOTCH-BRITE 09543 súrolókorong, sárga, 18 hüvelykes padlólap mérete, 175–600 ford./perc, 5 PK | CU2HUF 458K83 09543Súrolóbetét€306.40
SCOTCH-BRITE 09558 súrolólap, sárga, 23 hüvelykes padlólap mérete, 175-600 ford./perc, 5 PK | CU2HUG 458K88 09558Súrolóbetét€472.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH-BRITE SPP14X28 csupaszító betét, barna, 14 hüvelyk x 28 hüvelykes padlópárna, 175–600 ford./perc, Nem szőtt, 10 PK
€528.75 /Mértékegység