Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM435-14NPT-A Menetmaró egyenes 1/2 3/4-14 1.034 Cut Tialn | AE2LBG 4XXZ8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM435-14NPT-A menetmaró egyenes 1/2 3 / 4-14 1.034 Vágott Tialn

Raktáron
Tétel: AE2LBG Modell: TM435-14NPT-AKereszthivatkozás: 4XXZ8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€411.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.435 "
befejezTiAlN
flutes4
Vágás hossza1.034 "
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz3.5 "
Hangmagasság14
Shank Dia.1 / 2 "
Menetméret1 / 2, 3 / 4
Menet típusaNPT
típusEgyenes furulya, belső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaAnyagTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MenetméretÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM220-27NPT-A Menetmaró egyenes 1/16 1/8-27 0.534 Cut Tialn | AE2LAM 4XXW8 TM220-27NPT-A0.22 "0.534 "Szilárd keményfém2.5 "271 / 4 "1 / 16, 1 / 8€333.95
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM275-27NPT-A Menetmaró egyenes belső 1/8-27 0.758 Cut Tialn | AE2LAW 4XXY7 TM275-27NPT-A0.275 "0.758 "Szilárd keményfém3.5 "273 / 8 "1/8€401.90
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM335-18NPT-A Menetmaró egyenes 1/4 3/8-18 0.693 Cut Tialn | AE2LAY 4XXY9 TM335-18NPT-A0.335 "0.693 "Szilárd keményfém3.5 "183 / 8 "1 / 4, 3 / 8€344.97
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM387-18NPT-A Menetmaró egyenes 1/4 3/8-18 0.805 Cut Tialn | AE2LBE 4XXZ6 TM387-18NPT-A0.387 "0.805 "Szilárd keményfém3.5 "187 / 16 "1 / 4, 3 / 8€372.73
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM440-14NPT-A Menetmaró egyenes 1/2 3/4-14 1.034 Cut Tialn | AE2LCH 4XYA1 TM440-14NPT-A0.44 "1.034 "Keményfém acél6"143 / 4 "1 / 2, 3 / 4€554.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM435-14NPT-A menetmaró egyenes 1/2 3 / 4-14 1.034 Vágott Tialn
€411.81 /Mértékegység