Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B5K toronyfény 60mm állandó 0.13a kék tiszta | AG7DCG 5FTN7

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B5K toronylámpa 60 mm állandó 0.13a kék átlátszó

Raktáron
Tétel: AG7DCG Típus: XVC6B5KKereszthivatkozás: 5FTN7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€798.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorony fényszerelvény, 60mm
színekPiros, narancssárga, zöld, kék, tiszta
Vezetékhossz2.75 láb.
Áramlat0.13A
Átmérő2.375 "
Magasság3.25 "
Ház anyagaPolybulyne
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
MódCsak állandóan
FelszerelésBázis
Működési hőmérséklet.14-122 F fok
ÉrtékelésIP54
Feszültség24 VAC/DC
Watts3.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8531800050

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekVezetékhosszMűködési hőmérséklet.ÉrtékelésHangszintFeszültségWattsÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K toronylámpa 60mm állandó piros | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBázisPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€341.17
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 toronylámpa 40 mm-es állandó piros | AG4KQC 34D586 XVC4M1Támogató csőPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€305.16
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 toronylámpa, 60 mm-es piros tartócső | AG4KQE 34D588 XVC6M1Támogató csőPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€412.77
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Piros/narancssárga tartócső | AG4KQF 34D589 XVC4M2Támogató csőPiros narancs17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€544.23
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK toronylámpa 60mm piros tartócső tartó | AG4KQG 34D590 GY6M15SKBázisPiros29 9 / 16 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€516.49
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Piros/narancs/zöld Alaptartó | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBázisPiros, narancs, zöld17.75 "-30 - +50 C fokIP5460–85 dB100-240 VAC-€554.65
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Piros/narancs/zöld Tartócső | AG4KQK 34D593 XVC4M3Támogató csőPiros, narancs, zöld17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€588.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B5K toronylámpa 60 mm állandó 0.13a kék átlátszó
€798.89 /Mértékegység