Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA55 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc | AF9JZT 2UZA7

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA55 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc

Raktáron
Cikkszám: AF9JZT Típus: XB5AA55Kereszthivatkozás: 2UZA7
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
€105.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi
ElőlapMűanyag
színekSárga
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 230 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65
AnyagMűanyag
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaTeljes őrség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagElőlapszínekNEMA értékelésAz üzemeltető típusaKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaFej anyagaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no Kék | AF7GZV 21AG29 OSZ4BA61FémKrómozott fémKék4, 4X, 13Teljes őrség1Z10A @ 600 VACFém€61.44
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 2no/1nc Fehér | AF7ZGL 23V759 OSZ4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Hármas (2 öblítés és 1 kibővített) fej gomb2NO / 1NC10A @ 600 VACFém€183.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Nem világító nyomógomb 22mm 2no/1nc Zöld/piros | AF7ZGM 23V760 OSZ4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Hármas (2 öblítés és 1 kibővített) fej gomb2NO / 1NC10A @ 600 VACFém€183.73
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 2no/1nc Fehér | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Hármas (2 öblítés és 1 kibővített) fej gomb2NO / 1NC10A @ 600 VACMűanyag€173.51
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Nem világító nyomógomb 22mm 2no/1nc Zöld/piros | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Hármas (2 öblítés és 1 kibővített) fej gomb2NO / 1NC10A @ 600 VACMűanyag€194.79
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 nem világító nyomógomb, fekete, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21MűanyagMűanyagFekete1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Teljes őrség1Z10A @ 230 VACMűanyag€61.44
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Fekete | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25MűanyagMűanyagFekete1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Teljes őrség1NO / 1NC10A @ 230 VACMűanyag€105.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA55 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc
€105.79 /Mértékegység