Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR2GH5 Nem világító nyomógomb 30mm 1no Zöld | AG7DEW 5FZP4

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR2GH5 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1nincs zöld

Raktáron
Tétel: AG7DEW Modell: 9001SKR2GH5Kereszthivatkozás: 5FZP4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€144.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi
ElőlapKorrózióálló hőre lágyuló műanyag
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
AnyagMűanyag
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaKiterjesztett őrség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc fekete | AF9JJQ 2NMG6 9001SKR1BH13Fekete1NO / 1NCTeljes őrség€172.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH5 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no fekete | AF9JJR 2NMG7 9001SKR1BH5Fekete1ZTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH6 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1nc fekete | AF9JJT 2NMG8 9001SKR1BH6Fekete1NCTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Zöld | AF9JJV 2NMH1 9001SKR1GH13Zöld1NO / 1NCTeljes őrség€172.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH5 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no zöld | AF9JJW 2NMH2 9001SKR1GH5Zöld1ZTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH6 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1nc zöld | AF9JJX 2NMH3 9001SKR1GH6Zöld1NCTeljes őrség€120.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1RH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AF9JJY 2NMH4 9001SKR1RH13Piros1NO / 1NCTeljes őrség€172.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR2GH5 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1nincs zöld
€144.46 /Mértékegység