Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY FF491-3 gyorscsatlakozó dugó 3/8 hüvelyk Npt | AD9YNX 4VTX3

SAFEWAY FF491-3 gyorscsatoló dugó, 3/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD9YNX Modell: FF491-3Kereszthivatkozás: 4VTX3
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
€78.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség10 gpm
Záró mechanizmusEllenütemű
Max. Nyomás10000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereFF-372-6FP
Csőméret NPT3/8
SealFlush Arc
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaFlush Arc
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 8 "-18
típusCsatlakozó dugó (mellbimbó)
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaKapcsolat típusaÁramlási sebességtípusSzelep tervezésTételZáró mechanizmusMax. NyomásÁr
SAFEWAY S41-3P gyorscsatlakozó dugó 3/8 hüvelyk Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PRögzített szelepFNPT6 gpmCsatlakozó dugó (mellbimbó)poppetHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaEllenütemű3000 psi€26.05
SAFEWAY S31-3P gyorscsatlakozó dugó 3/8 hüvelyk Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PRögzített szelepFNPT6 gpmCsatlakozó dugó (mellbimbó)poppetHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaCsavarja össze10000 psi€53.95
SAFEWAY S35-3P gyorscsatlakozó test 3/8 hüvelyk Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3PRögzített szelepMNPT6 gpmCsatlakozó (karosszéria)poppetHidraulikus csatlakozótestCsavarja össze10000 psi€85.17
SAFEWAY FF495-3 gyorscsatlakozó test 3/8 hüvelyk Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Flush ArcFNPT10 gpmCsatlakozó (karosszéria)CsövesHidraulikus csatlakozótestEllenütemű10000 psi€169.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY FF491-3 gyorscsatoló dugó, 3/8 hüvelykes Npt
€78.53 /Mértékegység