SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CD600DK Deck Adapter For Cd600 6 Inch Height 6 In.d | AE3WLX 5GKC8

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CD600DK Deck Adapter For Cd600 6 Inch Height 6 In.d

Raktáron
Tétel: AE3WLX Model: CD600DKKereszthivatkozás: 5GKC8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€66.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedélzeti adapter
színekPiros
Átmérő6"
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Magasság6"
AnyagMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód3926909980
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CD600DK Deck Adapter For Cd600 6 Inch Height 6 In.d
€66.59 /Mértékegység