Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

S & W BSW-3N szintező tartó 5/8-11 | AB9XJF 2G368

S & W BSW-3N szintező tartó 5/8-11

Raktáron
Tétel: AB9XJF Modell: BSW-3NKereszthivatkozás: 2G368

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező tartó
BázisAcél
Alapdia.2.5 "
Csavarhossz2"
ÉpítésAcél
befejezNikkel
Magasság3.25 "
Hex7 / 8 "
Szintező tartó típusaLevel-It
Terhelhetőség6000 font
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzintező tartó típusaBázisAlapdia.TerhelhetőségMenetméretCsavarhosszÉpítésbefejezÁr
S & W SSWD-0 Szintbeállító rozsdamentes acél 1/4-20 Kapacitás 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Level-ItDelrin1"200 font1 / 4-201.25 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€20.13
S & W SSWD-1 szintező tartó rozsdamentes acél 3/8-16 Kapacitás 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Level-ItDelrin1.25 "300 font3 / 8-162"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€22.26
S & W SSWD-2 Szintbeállító rozsdamentes acél 1/2-13 Kapacitás 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Level-ItDelrin1.875 "700 font1 / 2-132"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€29.06
S & W BSW-0Z szintező tartó 1/4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZLevel-ItAcél1"1000 font1 / 4-201.25 "AcélSárga cink€11.69
S & W BSW-0N szintező tartó 1/4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NLevel-ItAcél1"1000 font1 / 4-201.25 "AcélNikkel€13.18
S & W BSW-1Z szintező tartó 3/8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZLevel-ItAcél1.25 "3750 font3 / 8-162"AcélSárga cink€14.83
S & W BSW-1N szintező tartó 3/8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NLevel-ItAcél1.25 "3750 font3 / 8-162"AcélNikkel€16.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

S & W BSW-3N szintező tartó 5/8-11
€39.88 /Mértékegység