Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOZIP SS355-10 spirálfűrész készlet, 120 V | AD6PFT 46U377

ROTOZIP SS355-10 spirálfűrészkészlet, 120 V

Raktáron
Tétel: AD6PFT Modell: SS355-10Kereszthivatkozás: 46U377
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
€162.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfűrész készlet
Amperek @ 120V5.5
Collet kapacitás1/8 ", 1/4"
Vezetékhossz6 láb.
Vágási mélység1"
Fogantyú típusaEgyenes
Nincs terhelés RPM30,000
Vezetők száma20
Sebesség ellenőrzésBe / Ki kapcsoló
Szerszám hossza8.5 "
Szerszám súlya2.5 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4085
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8467290090
Származási országMX

Termék részletek:

    • A RotoZip SS355-10 egy fűrészkészlet, amely egy nagy sebességű RotoSaw spirálvágó szerszámot, Guidepoint és Sabercut ZipBiteket, valamint három 1/8, 5/32 és 1/4 hüvelykes befogópatront tartalmaz.
    • A készlet fűrészszerszámát egy 5.5 amperes MagnaCore motor hajtja, amelynek maximális fordulatszáma 30000 XNUMX.
    • Lökhárító kapcsolóval van ellátva, amely lehetővé teszi a szerszám egy kézzel történő be- és kikapcsolását, valamint egy elszívó nyílással, amely távol tartja a port és a törmeléket a szerszámtól.
    • Ez a RotoZip spirálfűrész készlet szabadkézi és merülő vágások készítésére alkalmas, porkezelő készletekkel és körvágó vezetőkkel együtt is használható.
    • A RotoZip egy spirálfűrész készletet is kínál, amely a 6 amper motoros hajtású spirálfűrész.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOZIP SS355-10 spirálfűrészkészlet, 120 V
€162.66 /Mértékegység