Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD 486.2C sarokajtós ütköző padlóra horganyzott | AC9LXG 3HHY1

ROCKWOOD 486.2C szögletes ajtóütköző padlóra szerelhető horganyzott

Raktáron
Tétel: AC9LXG Típus: 486.2CKereszthivatkozás: 3HHY1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög Ajtó Stop
Alapdia.1 "x 2-1 / 2"
befejezHorganyzott
hardverBeleértve
Magasság2.625 "
Hossz2.5 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusBecsavar
Szerelési típusPadlótartó
Tipp AnyagDuraFlex
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302419015
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD 486.2C szögletes ajtóütköző padlóra szerelhető horganyzott
€21.28 /Mértékegység