Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD 47CT3.32D Rúdtartók / rögzítők rozsdamentes acélból AC9MBR 3HJL6

ROCKWOOD 47CT3.32D Nyomórúd-kapcsok/rögzítők Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC9MBR Modell: 47CT3.32DKereszthivatkozás: 3HJL6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€489.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPush Bar
színekTermészetes
befejezSzatén
Grip Dia.1"
Grip magasság2-1 / 2 "
Markolat hossza33
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagRozsdamentes acél
A furatközpont középre szerelése33 "
Szerelési típusCsipeszek / rögzítők
Teljes hossz34 "
Teljes szélesség1"
Vetítés2.5 "
Csavar méret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.996
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAnyagA furatközpont középre szereléseTeljes hosszÁr
ROCKWOOD 47CT3.28 Tológombok / rögzítők Alumínium | AC9MBP 3HJL4 47CT3.28EzüstCsiszoltAlumínium32 "33 "€200.69
ROCKWOOD 47CT3.314 Toló rudak / rögzítők alumínium bronz | AC9MBQ 3HJL5 47CT3.314BronzBronzAlumínium32 "33 "€222.49
ROCKWOOD 47CT3.32DMS Rúdtartók / rögzítők rozsdamentes acélból AC9MBT 3HJL7 47CT3.32DMSTermészetesSzaténRozsdamentes acél32 "33 "€834.67
ROCKWOOD T47CT3.32D Rúdtartók / rögzítők rozsdamentes acélból AC9MBY 3HJN3 T47CT3.32DTermészetesSzaténRozsdamentes acél33 "34 "€242.77
ROCKWOOD T47CT3.3 Rúdtartók / rögzítők sárgaréz polírozott | AC9MBZ 3HJN4 T47CT3.3SárgarézCsiszoltSárgaréz32 "33 "€482.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD 47CT3.32D Nyomórúd-kapcsok/rögzítők Rozsdamentes acél
€489.65 /Mértékegység