Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 780-845 gyújtómodul, szakaszos vezérlőgyújtás, 24V | AB3HKN 1TGD9

ROBERTSHAW 780-845 gyújtómodul, szakaszos vezérlőgyújtás, 24 V

Raktáron
Tétel: AB3HKN Modell: 780-845Kereszthivatkozás: 1TGD9
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
€397.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtás modul
AC erősítők1
Vezérlő feszültség24
Mélység34 "
Elektromos kapcsolatok1/4 "gyors csatlakozás
Gáz típusaLP / NG
típusSzaggatott kísérleti gyújtás
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8419909580
Származási országMX

Termék részletek:

    • Robertshaw 780-845 gyújtómodul szilárdtest-logikával és lángérzékeléssel az automatikus szekvenáláshoz, hogy biztosítsa a szakaszos előgyújtó berendezés megfelelő működését
    • 90 másodperces szikrát biztosít, majd hat perces késleltetést (ürítést) követ a gyújtási kísérletek között
    • Folyamatosan felügyelt vezérlőégő szinkron frekvencián a fűtési ciklus időtartama alatt
    • Teljes részletes telepítési útmutató az egyszerű telepítés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkElektromos kapcsolatokGáz típusaTételtípusÁr
ROBERTSHAW 780-001 gyújtásmodul | AD7FFZ 4E958 780-0011.51/4 "pikk és Molex dugóNGUniverzális gyújtásvezérlésNonlockout, 1 rúd vagy 2 rúd érzékelés€278.63
ROBERTSHAW 780-002 gyújtásmodul | AD7FGA 4E959 780-0021.51/4 "pikk és Molex dugóLPUniverzális gyújtásvezérlésLockout, 1 rúd vagy 2 rúd érzékelés€357.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 780-845 gyújtómodul, szakaszos vezérlőgyújtás, 24 V
€397.82 /Mértékegység