Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 1980-036 Csere hőelem Snap Fit 36 ​​In | AA4QLZ 12Z428

ROBERTSHAW 1980-036 Csere hőelem, bepattanós, 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4QLZ Modell: 1980-036Kereszthivatkozás: 12Z428

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem csere
Gáz típusaLP / NG
Hossz36 "
Különleges információkSnap-Fit stílus, szinte minden telepítéshez könnyen beállítható
Tipp stílusSnap-Fit rozsdamentes acél
típusSnap-Fit
Feszültség18-30 mV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8543709650
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTipp stílustípusFeszültségÁr
ROBERTSHAW 1970-018 Hőelem 18 menetes menettel | AA4QLQ 12Z420 1970-01818 "Menetes rozsdamentes acélCsavarmenetes20-30 mV€14.33
ROBERTSHAW 1970-024 24 hüvelykes menetes csere hőelem AA4QLR 12Z421 1970-02424 "Menetes rozsdamentes acélCsavarmenetes20-30 mV€15.00
ROBERTSHAW 1970-030 Hőelem 30 menetes menettel | AA4QLT 12Z422 1970-03030 "Menetes rozsdamentes acélCsavarmenetes20-30 mV€16.07
ROBERTSHAW 1970-036 Csere menetelem 36 menetes | AA4QLU 12Z423 1970-03636 "Menetes rozsdamentes acélCsavarmenetes20-30 mV€18.33
ROBERTSHAW 1970-048 Helyettesítő hőelem menetes 48 hüvelyk | AA4QLV 12Z424 1970-04848 "Menetes rozsdamentes acélCsavarmenetes20-30 mV€21.14
ROBERTSHAW 1980-018 Hőelem Snap Fit 18 In | AA4QLW 12Z425 1980-01818 "Snap-Fit rozsdamentes acélSnap-Fit18-30 mV€14.27
ROBERTSHAW 1980-024 Hőelem Snap Fit 24 In | AA4QLX 12Z426 1980-02424 "Snap-Fit rozsdamentes acélSnap-Fit18-30 mV€13.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 1980-036 Csere hőelem, bepattanós, 36 hüvelykes
€15.34 /Mértékegység