RITTAL 3384500 Ház klímaberendezés Btuh 5191 230 V | AC3ALR 2PVA3

RITTAL 3384500 tokozási klíma Btuh 5191 230 V

Raktáron
Tétel: AC3ALR Típus: 3384500Kereszthivatkozás: 2PVA3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,904.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők5.7/6.8
BtuH5191
Vezérlő típusaKomfort vezérlő
Hűtési kapacitás5191 XNUMX BtuH
hűtés módjahűtő
Mélység19 "
Magasság16 "
Ház színeSzürke (RAL 7035)
Ház anyagaSzénacél
Hz50/60
FelszerelésTetőtartó
NEMA ház típusaNEMA 12
Fázisegyetlen
típusTetőszerelés
Feszültség230
Szélesség24 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8415820105
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHzerősítőkBtuHFelszerelésNEMA ház típusaFázistípusFeszültségÁr
RITTAL 3302110 Ház klímaberendezés Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12egyetlenFalra szerelhető115€5,016.14
RITTAL 3302100 Ház klímaberendezés Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12egyetlenFalra szerelhető230€4,860.93
RITTAL 3303510 Ház klímaberendezés Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12egyetlenFalra szerelhető115€6,713.77
RITTAL 3303500 Ház klímaberendezés Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12egyetlenFalra szerelhető230€7,047.21
RITTAL 3361510 Ház klímaberendezés Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12egyetlenFalra szerelhető115€8,567.30
RITTAL 3361500 Ház klímaberendezés Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12egyetlenFalra szerelhető230€8,734.77
RITTAL 3304510 Ház klímaberendezés Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12egyetlenFalra szerelhető115€7,362.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 3384500 tokozási klíma Btuh 5191 230 V
€10,904.16 /Mértékegység