REZNOR 196247 ventilátormotor, 1/2 LE, 115 V, 1050 ford./perc | CT9ACT 116M18

REZNOR 196247 Fan Motor, 1/2 HP, 115V, 1050 rpm

Raktáron
Tétel: CT9ACT Típus: 196247Kereszthivatkozás: 116M18

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,284.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentillátor motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REZNOR 196242 ventilátormotor | CT9ACR 42FJ36 196242€605.65
REZNOR 196244 ventilátormotor, 1/20 LE, 1050 ford./perc, 115V | CT9ACU 116M16 196244€707.26
REZNOR 196826 ventilátormotor, 115/208-230V, 0.06 LE | CT9ACV 116M21 196826€806.48
REZNOR 203310 ventilátormotor, 115V, 1550 ford./perc, 0.06 LE | CT9ACW 62YC35 203310€482.92
REZNOR 205628 ventilátormotor, 3/4 LE, 208-230-460 V, 1 fázis | CT9ACX 116M34 205628€1,692.37
REZNOR 196243 ventilátormotor | CT9ACY 116M15 196243€649.29
REZNOR 196241 ventilátormotor | CT9ACZ 116M14 196241€466.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REZNOR 196247 Fan Motor, 1/2 HP, 115V, 1050 rpm
€1,284.83 /Mértékegység