REMCO 69818 higiénikus lapát 38 hüvelykes 1 darabos lila | AG2BAU 31CF85

REMCO 69818 Higiénikus lapát 38 hüvelykes 1 darabos lila

Raktáron
Tétel: AG2BAU Típus: 69818Kereszthivatkozás: 31CF85

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€79.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigiénikus lapát
Penge hossza14 "
Penge anyagpolipropilén
Penge típusaNégyszögletes pont
A penge szélessége11 "
színekLila
Design1 darabból
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaD-Grip
Teljes hossz38 "
típusSzikramentes, vegyszer-/korrózióálló
Munkahőmérséklet.-22 foktól 176 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3924104000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFogantyú típusaTételÁr
REMCO 69812 higiénikus lapát zöld 11 x 14 hüvelyk 38 hüvelyk hosszúság | AD2UFG 3UE23 69812ZöldD-fogantyúHigiénikus lapát€79.69
REMCO 69813 higiénikus lapát kék 11 x 14 hüvelyk 38 hüvelyk hosszúság | AD2UFH 3UE24 69813KékD-fogantyúHigiénikus lapát€79.69
REMCO 69814 higiénikus lapát piros 11 x 14 hüvelyk 38 hüvelyk hosszúság | AD2UFJ 3UE25 69814PirosD-fogantyúHigiénikus lapát€79.69
REMCO 69815 higiénikus lapát fehér 11 x 14 hüvelyk 38 hüvelyk hosszúság | AD2UFK 3UE26 69815fehérD-fogantyúHigiénikus lapát€79.69
REMCO 69816 higiénikus lapát sárga 11 x 14 hüvelyk 38 hüvelyk hosszúság | AD2UFL 3UE27 69816SárgaD-fogantyúHigiénikus lapát€79.69
REMCO 69811 higiénikus lapát 38 hüvelykes 1 darabos rózsaszín | AG2BAR 31CF83 69811RózsaszínD-GripHigiénikus lapát€79.69
REMCO 69817 higiénikus lapát 38 hüvelykes 1 darabos narancssárga | AG2BAT 31CF84 69817narancsD-GripHigiénikus lapát€79.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 69818 Higiénikus lapát 38 hüvelykes 1 darabos lila
€79.69 /Mértékegység