Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 41864 Hosszú fogantyú ecset Piros merev polipropilén 3 x 16 In | AC7WZC 38Y670

REMCO 41864 Hosszú nyelű kefe, piros, merev polipropilén, 3 x 16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7WZC Típus: 41864Kereszthivatkozás: 38Y670

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú fogantyúkefe
SavállóIgen
Sörte színűPiros
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza4.5 "
Ecset szélessége3"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtPiros
Fogantyúhossz11 51 / 64 "
Fogantyúpolipropilén
Teljes hossz16 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtTételÁr
REMCO 41862 hosszú fogantyúkefe zöld merev polipropilén 3 x 16 | AC7WZA 38Y668 41862ZöldZöldHosszú fogantyúkefe€34.19
REMCO 41863 hosszú fogantyúkefe kék merev polipropilén 3 x 16 | AC7WZB 38Y669 41863KékKékHosszú fogantyúkefe€34.19
REMCO 41865 hosszú fogantyúkefe fehér, merev polipropilén 3 x 16 | AC7WZD 38Y671 41865fehérfehérHosszú fogantyúkefe€34.19
REMCO 41866 hosszú nyelű kefe sárga merev polipropilén 3 x 16 hüvelykes | AC7WZE 38Y672 41866SárgaSárgaHosszú fogantyúkefe€34.19
REMCO 41868 mosókefe, merev, 15.75 hüvelykes, PP/PBT, lila | CM7PLV 41868--Ecset€24.51
ajánlatkérés
REMCO 41861 mosókefe, merev, 15.75 hüvelykes, PP/PBT, rózsaszín | CM7PLW 41861--Ecset€24.51
ajánlatkérés
REMCO 41867 mosókefe, merev, 15.75 hüvelykes, PP/PBT, narancssárga | CM7PLX 41867--Ecset€24.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 41864 Hosszú nyelű kefe, piros, merev polipropilén, 3 x 16 hüvelyk
€34.19 /Mértékegység