Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-5884 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 5/8 X 8-1/2 hüvelyk, 10 pk | AA7FVX 15X127

RED HEAD WW-5884 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 5/8 x 8-1/2 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA7FVX Modell: WW-5884Kereszthivatkozás: 15X127
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
€508.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza8.5 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2-3 / 4 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
Anyag304 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága5.125
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza3 1 / 2
Menetméret5 / 8-11
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.47
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-5884 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 5/8 x 8-1/2 hüvelykes méret, 10 pk
€508.47 /csomag