Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-5870 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 5/8 x 7 hüvelykes méret, 10 pk | AA7FVW 15X126

RED HEAD WW-5870 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 5/8 x 7 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA7FVW Modell: WW-5870Kereszthivatkozás: 15X126
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
€453.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2-3 / 4 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
Anyag304 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága3.625
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza2 1 / 2
Menetméret5 / 8-11
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-5870 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 5/8 x 7 hüvelykes méret, 10 pk
€453.79 /csomag