Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-5850 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 304 Stainless Steel, 5/8 Inch Dia., 10PK | CG8YTQ 2G550

RED HEAD WW-5850 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8YTQ Modell: WW-5850Kereszthivatkozás: 2G550
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
€300.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza5"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 3 / 4 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 5 / 8 "
Min. Beágyazás2 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 1 / 4
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7,120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7,180
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-5850 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk átmérő, 10 PK
€300.73 /csomag