Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-3836 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YRX 3A448

RED HEAD WS-3836 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8YRX Modell: WS-3836Kereszthivatkozás: 3A448
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
€107.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba3"
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 7 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 1 / 2
Menetméret3 / 8-16
Végső kihúzás (Lb.)5,940
Végső nyírás (Lb.)4,140 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2,620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,240
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-3836 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK
€107.09 /csomag