Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SWW-1432 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 X 3-1/4 hüvelykes méret, 100 pk | AA7FUH 15X086

RED HEAD SWW-1432 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 x 3-1/4 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AA7FUH Modell: SWW-1432Kereszthivatkozás: 15X086
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
€694.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3.25 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1-1 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat316
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága1.125
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza2 1 / 4
Menetméret1 / 4-20
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.18
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SWW-1432 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 x 3-1/4 hüvelykes méret, 100 pk
€694.37 /csomag