Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SWW-1236 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 X 3-3/4 hüvelykes méret, 25 pk | AA7FUD 15X082

RED HEAD SWW-1236 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 x 3-3/4 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AA7FUD Modell: SWW-1236Kereszthivatkozás: 15X082
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
€645.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.75 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2-1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat316
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága1
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza2 1 / 4
Menetméret1 / 2-13
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4760
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.65
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SWW-1236 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 x 3-3/4 hüvelykes méret, 25 pk
€645.16 /csomag