Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SLDT-3850 Anchor, 410 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 40Pk | AA7GFG 15X743

RED HEAD SLDT-3850 horgony, 410 rozsdamentes acél, 3/8 x 5 hüvelykes méret, 40 pk

Raktáron
Tétel: AA7GFG Modell: SLDT-3850Kereszthivatkozás: 15X743
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
€765.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton horgonycsavar
Horgony Dia.3 / 8 "
Head StyleHex mosógép
Hossz5"
Anyag410 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága3.5 "
Min. Beágyazás1.5 "
típusNagy átmérő
Végső nyírás (Lb.)3416
Végső feszültség (font)1968

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7318145020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SLDT-3850 horgony, 410 rozsdamentes acél, 3/8 x 5 hüvelykes méret, 40 pk
€765.74 /csomag