RED HEAD RL-34 Drop-In horgony, acél, 1-1/4 hüvelyk átmérőjű, 25PK | CG8YQW 2G478

RED HEAD RL-34 Drop-In horgony, acél, 1-1/4 hüvelyk átmérő, 25PK

Raktáron
Cikkszám: CG8YQW Modell: RL-34Kereszthivatkozás: 2G478

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€197.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 1 / 4 "
Horgony hossza3 3 / 16 "
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.3 / 4 ben
Fúrófej mérete1 in
Meghajtó eszközök3A498
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
AnyagAcél
Min. Lyukmélység3 3/16 hüvelyk
Menetmélység1 1 / 4 "
Menetméret3 / 4 "-10
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)10,480
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9,480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD RL-34 Drop-In horgony, acél, 1-1/4 hüvelyk átmérő, 25PK
€197.10 /csomag