Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD LDT-3454 horgony, fűrészfogú, 10 db | AD6WDJ 4BY17

RED HEAD LDT-3454 horgony, fűrészfog, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6WDJ Modell: LDT-3454Kereszthivatkozás: 4BY17
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
€165.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti horgonycsavar
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Head StyleHex mosógép
Hossz5.5 "
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága2.25 "
Min. Beágyazás3.25 "
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)20,612
Végső feszültség (font)18,541

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318145080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD LDT-3454 horgony, fűrészfog, 10 db
€165.10 /csomag