Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8344G070 Single Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 24V | AH9UVW 44U309

RED HAT 8344G070 Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelykes 24 V

Raktáron
Tétel: AH9UVW Típus: 8344G070Kereszthivatkozás: 44U309

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,101.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2.187 "
Térfogat-együttható0.80
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
KörnyezetvédelemBeltéri, kültéri
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete150 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség10 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 4 "
Teljes magasság4.125 "
Teljes hossz4.75 "
Teljes szélesség3.125 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
típusLevegő, inert gázok, könnyűolaj, víz
Szelep tervezés4-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts11.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágnesszelep termékcsoport: Mágnesszelep
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű levegő / inert gáz: 150 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbség: 150 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű könnyűolaj: 125 psi

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékletetest anyagaKözépvonal cső KözépméretMédiaMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságÁr
RED HAT EF8314G30124/DCDD mágnesszelep 3 utas 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 fok FRozsdamentes acél2"Levegő / közömbös gáz0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€686.69
RED HAT EF8320G20024/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 fok FRozsdamentes acél1-13 / 16 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€544.04
RED HAT 8320G001120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelykes univerzális Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 fok FRozsdamentes acél1-5 / 16 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 16 "3.25 "€222.18
RED HAT 8320G04524/60DA mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelykes Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 fok FRozsdamentes acél1-5 / 16 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 16 "3.25 "€245.76
RED HAT 8320G202120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk Nc 120/110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 fok FRozsdamentes acél1-13 / 16 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 32 "3 11 / 16 "€358.55
RED HAT WSNF8327B10224/DCD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 fok FRozsdamentes acél2.5 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi-1 / 4 "5.437 "€2,077.32
RED HAT EF8342G701120/60DA Egyetlen mágnesszelep 4/2 3/8in 120/110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 fok FRozsdamentes acél2.5 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,736.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8344G070 Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelykes 24 V
€1,101.18 /Mértékegység