Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8262H114LT Kriogén mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelykes 24VDC | AF2VVC 6YEH9

RED HAT 8262H114LT Kriogén mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelyk 24 VDC

Raktáron
Tétel: AF2VVC Típus: 8262H114LTKereszthivatkozás: 6YEH9
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
€749.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKriogén mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.73
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályH
LemezanyagPTFE
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete120 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.7 / 32 "
Teljes magasság3.156 "
Teljes hossz1 9 / 16 "
Teljes szélesség1 61 / 64 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts22.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.576
Hajó magassága (cm)8.03
Hajó hossza (cm)3.96
Hajószélesség (cm)4.95
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaTérfogat-együtthatóTeljes szélességCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaFeszültségÁr
RED HAT 8222G002LT Kriogén mágnesszelep 2/2 1/2 hüvelyk 120v | AC2CZE 2HTN1 8222G002LT2.75 "Sárgaréz3.801 61 / 64 "1 / 2 "Kabátos rézSárgaréz120 VAC€1,635.65
RED HAT 8264G009 Kriogén mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelyk 120v | AC2CZF 2HTN5 8264G0091.125 "Nikkelezett sárgaréz0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretánRozsdamentes acél120 VAC€692.93
RED HAT 8264G010 Kriogén mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelyk 120v | AC2CZG 2HTN7 8264G0101.125 "Nikkelezett sárgaréz0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretánRozsdamentes acél120 VAC€692.93
RED HAT 8262H114LT Kriogén mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelyk 120V | AF2VVB 6YEH8 8262H114LT1 9 / 16 "Sárgaréz0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€725.19
RED HAT 8263H206LT Kriogén mágnesszelep 2/2 3/8 hüvelyk 120v | AF2VVD 6YEJ0 8263H206LT1.875 "Sárgaréz0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€717.11
RED HAT 8262H232LT Kriogén mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelyk 120v | AF2VVE 6YEJ1 8262H232LT1 9 / 16 "Sárgaréz0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€668.79
RED HAT 8263H125LT Kriogén mágnesszelep 2/2 3/8 hüvelyk 120v | AF2VVF 6YEJ2 8263H125LT1.875 "Sárgaréz0.881 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€825.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8262H114LT Kriogén mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelyk 24 VDC
€749.35 /Mértékegység