RAYMOND X6600-032 Gas Spring, Heavy Duty Nitrogen, Carbon Steel, M8 Rod Thread Size, 1.25 Inch Size Stroke | CT8UTA 54JU17

RAYMOND X6600-032 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, M8 rúd menetméret, 1.25 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: CT8UTA Típus: X6600-032Kereszthivatkozás: 54JU17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,378.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.805
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RAYMOND X170-007 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.43 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYB 54JT41 X170-007€173.43
RAYMOND X320-007 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.43 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYC 54JT64 X320-007€216.80
RAYMOND X170-010 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.56 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYD 54JT42 X170-010€180.68
RAYMOND X320-010 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.56 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYE 54JT65 X320-010€224.03
RAYMOND X170-015 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.75 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYF 54JT43 X170-015€184.27
RAYMOND X320-019 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.93 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYG 54JT67 X320-019€231.29
RAYMOND X170-019 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.93 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYH 54JT44 X170-019€187.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND X6600-032 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, M8 rúd menetméret, 1.25 hüvelykes löket
€1,378.90 /Mértékegység