RAE STL-116-79626 Útburkoló stencil hozama 96 hüvelyk | AH2JTG 29EN29

RAE STL-116-79626 Járdasablon hozam 96 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JTG Modell: STL-116-79626Kereszthivatkozás: 29EN29

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,086.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterHozam
Karakter magasság96 "
Karakter szélessége112 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám5
Teljes magasság104 "
Teljes szélesség120 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70626 Útburkolati sablon 6 hüvelyk | AH2JFF 29EK72 STL-116-706266"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71026 Burkolatsablon hozama 10 hüvelyk | AH2JGX 29EL11 STL-116-7102610 "39 "116 "45 "€139.46
RAE STL-116-71226 Burkolatsablon hozama 12 hüvelyk | AH2JJL 29EL47 STL-116-7122612 "46 "118 "52 "€132.93
RAE STL-116-71826 Útburkolat-sablon 18 hüvelyk | AH2JLA 29EL83 STL-116-7182618 "46 "124 "52 "€210.65
RAE STL-116-72426 Burkolatsablon hozama 24 hüvelyk | AH2JMP 29EM20 STL-116-7242624 "46 "130 "52 "€235.94
RAE STL-116-73626 Burkolatsablon hozama 36 hüvelyk | AH2JPD 29EM56 STL-116-7362636 "49 "148 "55 "€305.19
RAE STL-116-74826 Útburkolatsablon hozama 48 hüvelyk | AH2JQT 29EM92 STL-116-7482648 "75 "560 "81 "€733.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-79626 Járdasablon hozam 96 hüvelyk
€1,086.01 /Mértékegység