RAE STL-116-74824 Útburkoló stencil zóna 48 hüvelyk | AH2JQQ 29EM90

RAE STL-116-74824 Járdasablon zóna 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JQQ Modell: STL-116-74824Kereszthivatkozás: 29EM90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€602.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterZóna
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége66 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám4
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség72 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70624 Járda stencil zóna 6 hüvelyk | AH2JFD 29EK70 STL-116-706246"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71024 Járda stencil zóna 10 hüvelyk | AH2JGV 29EL09 STL-116-7102410 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71224 Útburkoló stencil zóna 12 hüvelyk | AH2JJJ 29EL45 STL-116-7122412 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-71824 Járda stencil zóna 18 hüvelyk | AH2JKY 29EL81 STL-116-7182418 "42 "124 "48 "€210.65
RAE STL-116-72424 Útburkoló stencil zóna 24 hüvelyk | AH2JMM 29EM18 STL-116-7242424 "42 "130 "48 "€235.94
RAE STL-116-73624 Járda stencil zóna 36 hüvelyk | AH2JPB 29EM54 STL-116-7362436 "44 "148 "50 "€305.19
RAE STL-116-79624 Járda stencil zóna 96 hüvelyk | AH2JTE 29EN27 STL-116-7962496 "88 "4104 "96 "€868.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74824 Járdasablon zóna 48 hüvelyk
€602.88 /Mértékegység