RAE STL-116-73612 Útburkolatsablon betöltése 36 hüvelyk | AH2JNN 29EM42

RAE STL-116-73612 Járdasablon betöltése 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JNN Modell: STL-116-73612Kereszthivatkozás: 29EM42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€468.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterRakodás
Karakter magasság36 "
Karakter szélessége72 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség78 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70612 Útburkolatsablon betöltése 6 hüvelyk | AH2JEQ 29EK58 STL-116-706126"32 "112 "38 "€107.64
RAE STL-116-71012 Útburkolatsablon betöltése 10 hüvelyk | AH2JGG 29EK96 STL-116-7101210 "57 "116 "64 "€186.29
RAE STL-116-71212 Burkolatsablon betöltése 12 hüvelyk | AH2JHW 29EL33 STL-116-7121212 "68 "118 "74 "€209.73
RAE STL-116-71812 Útburkolatsablon 18 hüvelyk | AH2JKK 29EL69 STL-116-7181218 "68 "124 "75 "€308.94
RAE STL-116-72412 Járda sablon betöltése 24 hüvelyk | AH2JLZ 29EM06 STL-116-7241224 "68 "130 "74 "€352.03
RAE STL-116-74812 Útburkolatsablon betöltése 48 hüvelyk | AH2JQC 29EM78 STL-116-7481248 "93 "760 "99 "€1,044.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-73612 Járdasablon betöltése 36 hüvelyk
€468.15 /Mértékegység